Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan RW 40 Radierer Kunststoff Rot 40 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan RW 40 Radierer Kunststoff Rot 40 Stück(e)
Pelikan RW 40 Radierer Kunststoff Rot 40 Stück(e)
Pelikan RW 40 Radierer Kunststoff Rot 40 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109190085
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     606127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Der Pelikan Kunststoff-Radiergummi rot ist so zart wie eine hochwertige Textilie. Der Radierer eignet sich ideal zum schonenden Korrigieren von Bleistiften auf Papier und ist auch sonst für fast alle Untergründe geeignet. Mit hervorragenden Radiereigenschaften: keine Schatten, kein Schmieren, kein Verletzen des Papiers. Ca. Maße: 20 x 57 x 8 mm. Phthalat- und Latex-frei. Schachtel mit 40 St.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Latex, Phthalate
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.