Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-XN-LUM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-XN-LUM Schwarz
OPPLE Lighting LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-XN-LUM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109231344
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     709000085300
EAN/GTIN:
     6931783016084
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
140.8 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 45 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.3 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
612 mm
Tiefe
701 mm
Höhe
356 mm
Gewicht
19900 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Schutzart
I
Farbkonsistenz (SDCM)
6
IK-Kodex
IK08
Leistungsfaktor
0,9
Druckanstiegsschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Gesamtleistung
1000 W
Äquivalente Glühlampenleistung
2000 W
Lichtleistung
160000 lm
Strahlungswinkel
30 °
Beleuchtungseffizienz
160 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Einschaltzeit
642 ms
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
910 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
23600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,69*
€ 1.051,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,70*
€ 1.044,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,17*
€ 999,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,18*
€ 962,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,91*
€ 894,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.