Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-AS-LUM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-AS-LUM Schwarz
OPPLE Lighting LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-AS-LUM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109231647
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     709000086200
EAN/GTIN:
     6931783016176
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
176.4 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 45 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.3 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
612 mm
Tiefe
701 mm
Höhe
356 mm
Gewicht
19900 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Farbkonsistenz (SDCM)
6
IK-Kodex
IK08
Leistungsfaktor
0,9
Zertifizierung
CE
Lampen
Gesamtleistung
1200 W
Äquivalente Glühlampenleistung
2000 W
Lichtleistung
180000 lm
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Einschaltzeit
580 ms
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
910 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
23600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 872,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,11*
€ 1.192,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,46*
€ 1.183,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,49*
€ 1.134,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,82*
€ 1.095,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,22*
€ 1.037,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.