Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Govee H605C Intelligenter Leuchtstreifen Wi-Fi/Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Govee H605C Intelligenter Leuchtstreifen Wi-Fi/Bluetooth
Govee H605C Intelligenter Leuchtstreifen Wi-Fi/Bluetooth
Govee H605C Intelligenter Leuchtstreifen Wi-Fi/Bluetooth
Govee H605C Intelligenter Leuchtstreifen Wi-Fi/Bluetooth
Govee H605C Intelligenter Leuchtstreifen Wi-Fi/Bluetooth
Govee H605C Intelligenter Leuchtstreifen Wi-Fi/Bluetooth
Govee H605C Intelligenter Leuchtstreifen Wi-Fi/Bluetooth
Govee H605C Intelligenter Leuchtstreifen Wi-Fi/Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109247473
Hersteller:
     Govee
Herst.-Nr.:
     H605C311
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Technische Details
Eingangsspannung
12 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Accessories inklusive
Dual Camera
Energie
Gesamtleistung
36 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3600 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
216
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Multi
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.