Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec AX61 Elite Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec AX61 Elite Midi Tower Schwarz
Antec AX61 Elite Midi Tower Schwarz
Antec AX61 Elite Midi Tower Schwarz
Antec AX61 Elite Midi Tower Schwarz
Antec AX61 Elite Midi Tower Schwarz
Antec AX61 Elite Midi Tower Schwarz
Antec AX61 Elite Midi Tower Schwarz
Antec AX61 Elite Midi Tower Schwarz
Antec AX61 Elite Midi Tower Schwarz
Antec AX61 Elite Midi Tower Schwarz
Antec AX61 Elite Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109410377
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-10069-4
EAN/GTIN:
     761345100694
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5620 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Seitenfenster
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
345 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
449 mm
Gewicht
4840 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.