Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DS202CR C25 A300 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB DS202CR C25 A300 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS202CR C25 A300 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS202CR C25 A300 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS202CR C25 A300 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109460629
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR752140R3254
EAN/GTIN:
     4022903033912
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
220 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennstrom
25000 A
Nennspannung
4000 V
Gesamtverlustleistung
6.2 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ Auslösekurve
Typ B
Fehlerstromtyp
Typ A
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.