Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DS202CR M C13 A30 110V Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB DS202CR M C13 A30 110V Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS202CR M C13 A30 110V Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS202CR M C13 A30 110V Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS202CR M C13 A30 110V Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109460885
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR772199U1134
EAN/GTIN:
     4022903035176
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
220 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
110 - 440 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennstrom
13000 A
Nennspannung
4000 V
Gesamtverlustleistung
3.74 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ Auslösekurve
Typ C
Fehlerstromtyp
Typ A
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.547,03024*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 115,56313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.677,40016*
€ 6.756,10619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.641,8504*
€ 6.713,80198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.570,74032*
€ 6.629,18098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.547,03024*
€ 6.600,96599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.