Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG UHD 55UR80006LJ 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG UHD 55UR80006LJ 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 55UR80006LJ 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 55UR80006LJ 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109461119
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55UR80006LJ.AEUD
EAN/GTIN:
     8806087981285
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Soundmodus
AI Sound Pro, Clear Voice Pro
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
23
Smart-Modi
Filmemacher
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
81 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
121 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100~240 V
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1235 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
231 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
776 mm
Gewicht (mit Ständer)
14200 g
Breite (ohne Standfuß)
1235 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
715 mm
Gewicht (ohne Ständer)
14000 g
Breite der Standhalterung
991 mm
Tiefe der Standhalterung
231 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
810 mm
Paketgewicht
19000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,39*
€ 579,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,61*
€ 577,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,62*
€ 558,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,47*
€ 551,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,73*
€ 505,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.