Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG UHD 65UR80006LJ 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG UHD 65UR80006LJ 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR80006LJ 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR80006LJ 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR80006LJ 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR80006LJ 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR80006LJ 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR80006LJ 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR80006LJ 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR80006LJ 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR80006LJ 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR80006LJ 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR80006LJ 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR80006LJ 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109461144
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65UR80006LJ.AEUD
EAN/GTIN:
     8806087981490
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Enthüllen Sie auch das letzte Detail
LG UHD TV mit HDR10 Pro bietet optimierte Helligkeitsstufen für lebendige Farben
und bemerkenswerte Details.
*HDR10 Pro ist kein eigenes Format, sondern LGs eigenes Dynamic Tone Mapping, das Frame für Frame auf HDR10-Inhalte angewendet wird.

α5 Gen6 4K AI-Prozessor
Für gute Unterhaltung
Der α5 Gen6 4K AI-Prozessor sorgt für ein beeindruckendes Betrachtungserlebnis mit Ihrem UHD TV.

Erleben Sie UHD TV in einer völlig neuen Dimension
Erleben Sie Ihre Lieblingsinhalte aus nächster Nähe mit einem ultragroßen 4K UHD TV.

Intelligenter Assistent & Konnektivität
LG UHD TV bringt Komfort auf ein neues Niveau mit Unterstützung für Amazon Alexa Built-in, Apple AirPlay, HomeKit und Matter. Überwachen Sie bequem angeschlossene Geräte und rufen Sie Informationen per Sprachbefehl ab.

Immersion wie im Kino
Sehen Sie alles in 4K und genießen Sie ein Betrachtungserlebnis wie im Kino.

Entertainment
Endlos viele Inhalte auf Abruf

Genießen Sie die größten Streaming-Plattformen ganz einfach direkt auf den LG UHD TVs.

AAA Gaming beginnt hier
Transformieren Sie Ihr Gaming mit schnellen, flüssigen Games und dem Gefühl, wirklich in das Spielgeschehen einzutauchen.

Game Optimizer und Dashboard
Game Optimizer speichert alle Ihre Gaming Einstellungen in einem benutzerfreundlichen Menü, während das neue Gaming Dashboard Ihnen schnellen Zugriff auf Ihre aktuellen Einstellungen bietet.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Soundmodus
AI Sound Pro, Clear Voice Pro
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
23
Smart-Modi
Filmemacher
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
100 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
152 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100~240 V
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1454 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
269 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
906 mm
Gewicht (mit Ständer)
21700 g
Breite (ohne Standfuß)
1454 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
838 mm
Gewicht (ohne Ständer)
21400 g
Breite der Standhalterung
1201 mm
Tiefe der Standhalterung
269 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
970 mm
Paketgewicht
27700 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 556,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,37*
€ 747,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,09*
€ 741,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,77*
€ 723,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,08*
€ 706,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,08*
€ 661,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.