Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 006222 Gurt Speaker / instant camera Stahl, Terylen, Veganes Leder Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 006222 Gurt Speaker / instant camera Stahl, Terylen, Veganes Leder Schwarz, Grau
Polaroid 006222 Gurt Speaker / instant camera Stahl, Terylen, Veganes Leder Schwarz, Grau
Polaroid 006222 Gurt Speaker / instant camera Stahl, Terylen, Veganes Leder Schwarz, Grau
Polaroid 006222 Gurt Speaker / instant camera Stahl, Terylen, Veganes Leder Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109482403
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     006222
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
41 mm
Tiefe
162 mm
Merkmale
Geeignet für
Speaker / instant camera
Material
Stahl, Terylen, Veganes Leder
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Kompatible Produkte
i-Type Cameras Vintage Cameras SX-70 Cameras Polaroid Music Speaker P2 Polaroid Music Speaker P3 Polaroid Music Speaker P4
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.