Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spire XERUS 200 Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spire XERUS 200 Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Silber
Spire XERUS 200 Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Silber
Spire XERUS 200 Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Silber
Spire XERUS 200 Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Silber
Spire XERUS 200 Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109609607
Hersteller:
     Spire
Herst.-Nr.:
     CG-BM-X200
EAN/GTIN:
     6943051290935
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1366
CPU Lüfter Sockel 775
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
3 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.25 A
Thermal Design Power (TDP)
110 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
138 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Kabellänge
0.22 m
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
2
Beleuchtungs-LED
Ja
Ventilator-Anschluss
4-polig
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM3, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.