Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-32M330E Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-32M330E Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Panasonic TX-32M330E Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Panasonic TX-32M330E Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Panasonic TX-32M330E Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Panasonic TX-32M330E Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Panasonic TX-32M330E Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Panasonic TX-32M330E Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Panasonic TX-32M330E Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109621672
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-32M330E
EAN/GTIN:
     5025232949311
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
HD LED TV mit gestochen scharfen und lebendigen Bildern
Der Panasonic TX-24M330E vereint beeindruckende Bildqualität, kraftvollen Klang und elegantes Design. Ausgestattet mit modernster Technologie begeistert der HD LED TV mit einem scharfen Bild und lebendigen Farben. Der USB Media Player gestattet einfachen Zugriff auf eigene Videos, Fotos und mehr. Dank integriertem Triple Tuner wird der TV zum Empfangsprofi für hervorragendes Sehvergnügen.

Bildqualität in High Definition
Die HD LED TVs der M330E-Serie bieten ein großartiges Sehvergnügen mit noch schärferen Bildern auch bei schnellen Bewegungen. Dank hoher Bildwiederholrate erscheinen Actionfilme jetzt noch rasanter und dank hoher Kontrastwerte wirken Tier- und Naturdokumentationen beeindruckend natürlich und real.

USB-Media-Player
Mit dem integrierten Media Player ganz einfach auf eigene Datenträger wie USB-Stick, Festplatte oder Kamera zugreifen und persönliche Inhalte abspielen: Musik, Spiele, Videos oder Fotos. Durch die eigene Programmgestaltung ist dieser Fernseher auch ein idealer Begleiter im Kinderzimmer.

Bilder voller Dynamik
Die Fernseher der M330E-Serie überzeugen durch eine kontrastreiche Bildperformance. Satte Schwarztöne und strahlendes Weiß sorgen für Bilder voller Dynamik. Zudem wird die Farbpalette bei der Wiedergabe kompatibler Quellen erweitert.

Vielfalt beim Empfang
Fernsehen im Schlafzimmer? Kein Problem - dank des integrierten HD Triple Tuners sind die TVs der M330E-Serie für jedes Signal gerüstet. Ganz gleich ob DVB-T, Satellit oder Kabel. Dabei sorgen die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, z.B. über HDMI, für eine flexible Verbindung.

Schlank an der Wand
Wer raumgreifende TV-Möbel nicht mag, liegt mit der M330E-Serie genau richtig: Die Fernseher bieten die ebenso schlanke wie platzsparende Möglichkeit der Wandmontage.

Elegantes Design
Der dünne Rahmen verleiht den Fernsehern der M330E-Serie einen zeitlos-eleganten Ausdruck. In kompakten Größen erhältlich, sind sie die idealen Fernseher für Arbeits- und Gästezimmer oder auch kleinere Räume.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
12 W
Soundmodus
Klassisch, Flach, Film, Musik, Surround
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.3
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Standfarbe
Schwarz
Smart TV
Smart-Modi
Kino, Dynamisch, Spiel, Natürlich/Natur, Sport
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A+ bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
732 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
185 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
479 mm
Gewicht (mit Ständer)
5500 g
Breite (ohne Standfuß)
732 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
78 mm
Höhe (ohne Standfuß)
435 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
799 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
553 mm
Paketgewicht
6800 g
Leistungen
Unterstützte Videoformate
3GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, MP43, MPEG, MPG, VOB, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, M4A, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmformateinstellungen
16:9
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
39
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,13*
€ 267,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.