Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antari MB-20X Wasser Rauchmaschine 0,4 l 600 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antari MB-20X Wasser Rauchmaschine 0,4 l 600 W Schwarz
Antari MB-20X Wasser Rauchmaschine 0,4 l 600 W Schwarz
Antari MB-20X Wasser Rauchmaschine 0,4 l 600 W Schwarz
Antari MB-20X Wasser Rauchmaschine 0,4 l 600 W Schwarz
Antari MB-20X Wasser Rauchmaschine 0,4 l 600 W Schwarz
Antari MB-20X Wasser Rauchmaschine 0,4 l 600 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109624985
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51701931
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
8500 g
Technische Details
Rauchmaschinentyp
Rauchmaschine
Arbeitende Flüssigkeit
Wasser
Kapazität Flüssigkeitstank
0.4 l
Rauchrichtung
Horizontale Richtung
DMX-Stecker-Typ
XLR3
Produktfarbe
Schwarz
Anwärmdauer
0.016 min
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Verkabelt & kabellos
Kompatible Produkte
Antari FLM-05P Fog Fluid
Platzierung
Horizontal
Anzahl der DMX-Kanäle
1 Kanäle
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 929,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,23*
€ 1.242,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,02*
€ 1.237,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,69*
€ 1.193,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,49*
€ 1.157,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,24*
€ 1.105,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.