Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 7000 series HomeRun Aqua XU7000/02 Saug- und Wischroboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 7000 series HomeRun Aqua XU7000/02 Saug- und Wischroboter
Philips 7000 series HomeRun Aqua XU7000/02 Saug- und Wischroboter
Philips 7000 series HomeRun Aqua XU7000/02 Saug- und Wischroboter
Philips 7000 series HomeRun Aqua XU7000/02 Saug- und Wischroboter
Philips 7000 series HomeRun Aqua XU7000/02 Saug- und Wischroboter
Philips 7000 series HomeRun Aqua XU7000/02 Saug- und Wischroboter
Philips 7000 series HomeRun Aqua XU7000/02 Saug- und Wischroboter
Philips 7000 series HomeRun Aqua XU7000/02 Saug- und Wischroboter
Philips 7000 series HomeRun Aqua XU7000/02 Saug- und Wischroboter
Philips 7000 series HomeRun Aqua XU7000/02 Saug- und Wischroboter
Philips 7000 series HomeRun Aqua XU7000/02 Saug- und Wischroboter
Philips 7000 series HomeRun Aqua XU7000/02 Saug- und Wischroboter
Philips 7000 series HomeRun Aqua XU7000/02 Saug- und Wischroboter
Philips 7000 series HomeRun Aqua XU7000/02 Saug- und Wischroboter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109644099
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XU7000/02
EAN/GTIN:
     8720389022036
Suchbegriffe:
Robowischmopp
Wisch-Roboter
Wischroboter
wisch roboter
Tägliche mühelose Tiefenreinigung nass und trocken

Genießen Sie jeden Tag eine gründliche Reinigung mit deutlich weniger Anstrengung. Der Roboter verfügt über eine besonders hohe Saugkraft und verbindet Saugen und Wischen in einem Zug. Er erkennt kleine im Weg liegende Gegenstände wie Schuhe oder Spielzeug und reinigt um sie herum, ohne sich zu verfangen.

Entfernt mehr Feinstaub als nur mit Staubsaugen
Der Roboter saugt und wischt Hartböden in einem Arbeitsgang und entfernt die feine Staubschicht, die sich täglich auf dem Boden ansammelt. Das Gerät entfernt mehr Feinstaub als nur mit Staubsaugen, sodass Ihre Fußsohlen selbst barfuß in der Wohnung sauber bleiben.

Erkennt und umgeht kleinere Objekte, wie z.B. Schuhe oder Spielzeug
Das Prüfen der Fahrtwege des Roboters gehört der Vergangenheit an: Er erkennt kleine im Weg liegende Gegenstände wie Schuhe oder Spielzeug und reinigt um sie herum, ohne sich zu verfangen oder an andere Gegenstände zu stoßen. Der moderne 3D-ToF-Sensor an der Vorderseite des Roboters erkennt Objekte mit einer Größe von 2,0 x 2,0cm (Breite x Höhe). Zudem erkennen 8 ToF-Sensoren im vorderen Stoßdämpfer kontinuierlich die Umgebung vor und seitlich neben dem Roboter. Die Sensoren funktionieren auch bei schlechten Lichtverhältnissen, sodass der Roboter auch bei ausgeschaltetem Licht, z.B. wenn Sie unterwegs sind, den Boden reinigen kann.

Dank der ultrahohen Saugleistung wird auch grober Schmutz aufgenommen
Mit der ultrahohen Saugleistung (für eine Leistung von bis zu 5000 Pa* strengen Tests unterzogen) wird grober Schmutz, wie z.B. Krümel und Tierhaare, aufgenommen. So werden nicht nur alltägliche Schmutzablagerungen am Boden, sondern auch tiefsitzender, feinerer Staub aus Fugen, Teppichen und Vorlegern entfernt.

Intuitive Bedienung – ideal für Erstbenutzer
Die Philips HomeRun App des Roboters wurde für eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit und intuitive Bedienung entwickelt und ist somit ideal für Erstbenutzer geeignet. Sie bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen und hilfreiche Videos, damit Sie Ihren Roboter optimal nutzen können. Die App kommuniziert mit Ihrem Roboter, um seine Reinigungsleistung ortsunabhängig zu steuern, zu aktualisieren und über diese zu berichten, und zeigt in Echtzeit die vom Roboter gereinigten Flächen an.

Der Vibrationswischer entfernt Fußabdrücke schonend und dennoch wirksam
Der waschbare Wischer besteht aus ultrafeinen Fasern, um 99,99% der Bakterien durch Keimüberträger, wie z.B. schmutzige Schuhe oder Tierhaare, effizient zu entfernen. Durch die Technologie mit Vibrationswischer werden Fußabdrücke schonend und dennoch wirksam entfernt: Für eine innovative Reinigung, die über bloßes Staubsaugen hinausgeht. Dank des Wasserbehälters mit 240 ml Fassungsvermögen kann der Saug- und Wischroboter 300 qm Fläche ohne Nachfüllen des Wasserbehälters reinigen.

Reinigt mit nur einer Akkuladung bis zu 180 Minuten lang
Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku mit 5200 mAh ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 180 Minuten, sodass mit nur einer Akkuladung mehr als 150 m Fläche gereinigt werden können und die Stromversorgung des Roboters stets gewährleistet ist. Wenn der Akku schwach ist, fährt das Gerät zum Aufladen automatisch zur Station zurück. Sobald der Akku wieder aufgeladen ist, fährt der Roboter wieder an die zuletzt gereinigte Stelle, um mit der Reinigung fortzufahren.

Reinigen Sie jeden Raum, genauso wie Sie es möchten
In der Philips HomeRun App können Sie auf der Karte auswählen, welche Räume in welcher Reihenfolge gereinigt werden sollen. Für jeden Raum können Sie einen Reinigungsmodus festlegen, z.B. Nass- und Trockenreinigung zum regelmäßigen Reinigen von Hartböden im Wohnzimmer, Trockenreinigung zum Staubsaugen im Schlafzimmer und Intensivreinigung zum gründlichen Reinigen der Küche. Zudem können Sie Einstellungen, wie z.B. die Saugleistung oder Feuchtigkeit des Wischers, individuell anpassen.

Maximale Bodenreinigungsfläche ohne ausgelassene Stellen
Der Roboter verwendet eine 360-Grad-Lasernavigation (LiDAR), um alle Räume zu scannen und so in kürzester Zeit eine genaue Karte zu erstellen. Diese interaktive Karte kann mit der Philips HomeRun App genutzt werden, um einen maßgeschneiderten Reinigungsplan für Ihren Wohnbereich anzulegen. Erstellen und speichern Sie detailreiche Karten für bis zu 5 Etagen Ihres Hauses. Intelligente Algorithmen helfen dem Roboter, den effizientesten Weg zwischen Räumen und um Möbelstücke herum zu finden. Gleichzeitig erreicht das Gerät so auch Ecken und reinigt näher an Wänden, sodass keine Stelle ausgelassen wird.

Reinigt auch schwer erreichbare Stellen
Dank seiner niedrigen Höhe (97 mm) reinigt der Saug- und Wischroboter auch schwer erreichbare Stellen unter Sofas, Betten und anderen Möbelstücken. Für eine gründlichere Reinigung verfügt der Roboter über eine Seitenbürste, um an Kanten entlang zu reinigen und Verschmutzungen so in die Saugöffnung zu befördern. Das Gerät kann sich ohne manuelles Justieren in Ihrer Wohnung bewegen. Es überquert mühelos Hürden mit einer Höhe von bis zu 20 mm, z.B. in Form von Türschwellen, Teppichen oder Vorlegern. Zudem wird der Saug- und Wischroboter durch sechs Fallschutzsensoren an der Unterseite vor Stürzen, z.B. von Treppen, geschützt.

Steuern Sie, wo der Roboter reinigen darf
Mit der intuitiven App können Sie genau steuern, wo der Roboter reinigen darf. Der Roboter ist so konzipiert, dass er keinen Bereich auslässt. Für Flächen, die der Roboter nicht reinigen soll, kann ein verbotener Bereich angelegt werden. Eine virtuelle Wand legt eine gedachte Linie in Ihrem Zuhause fest, die der Roboter nicht überschreiten darf. Erstellen und speichern Sie auf der Karte Bereiche, die nicht gewischt werden sollen, damit der Roboter während des Wischvorgangs Teppiche und Vorleger umfährt.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
3900 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
136 x 150 x 98 mm
Gewicht Basisstation
400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
469 mm
Verpackungshöhe
392 mm
Paketgewicht
6500 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
180 min
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Ladezeit
5 h
Wiederaufladbar
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Gold, Weiß
Form
Rund
Sonstige Funktionen
Batteriereichweite
1.4 h
Technische Details
Reinigungsbürste
Ja
Filtertyp
EPA
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Saugleistung
5000 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.3 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
65 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.24 l
Staubsauger-Programme
Intensiv, Wiederholung
Art der Bewegungseinschränkung
Virtuelle Wand
Vakuum-Luftfilterung
EPA
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
11
Anzahl der Saugebenen
4
Funktionen der Basisstation
Ladend
Hinderniserkennung
Ja
Material Bürste
Gummi
Staubsensor
Ja
WLAN
Ja
Frequenzband
5 GHz
Anzahl der Bürsten
1
Bürstentyp
Walzenbürste & Seitenbürste
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Harter Boden
Navigationstyp
Laser Distance Sensor (LDS)
Alarm
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kantenerkennung
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Basisstation
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,16*
€ 770,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,68*
€ 702,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,31*
€ 652,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,46*
€ 570,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.