Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 60 W |
| Audio Kanäle | 4.2 Kanäle |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Soundmodus | AI Sound Pro, Clear Voice Pro, Dolby Audio |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
TV-Tuner | Tunertyp | Analog & Digital |
Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | SimpLink |
Smart TV | Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | WebOS |
| Version des Betriebsystems | 23 |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Smart-Modi | Kino, Benutzerdefinierung, Filmemacher, Spiel, Foto, Sport, lebendig |
| Fernfeld-Sprachinteraktion | Ja |
| App-Verteilungsplattform | LG Apps |
| Sport-Apps | Sports Alerts |
Energie | Stromverbrauch (Standby) | 2 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 147 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 245 kWh |
| Stromverbrauch (aus) | 0.5 W |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energiesparmodus | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1717 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 323 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 1044 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 44700 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 1717 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 33.3 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 984 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 43900 g |
| Breite der Standhalterung | 1531 mm |
| Tiefe der Standhalterung | 323 mm |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1879 mm |
| Verpackungstiefe | 228 mm |
| Verpackungshöhe | 1130 mm |
| Paketgewicht | 56900 g |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Browsing | Ja |
| Webbrowser | Ja |
Management-Funktionen | Sprachsteuerung | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Jahr der Einführung | 2023 |
| Ständertyp | Beinständer |
| Standfarbe | Schwarz |
Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Spiel-Modus | Ja |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| AI-Upscale | Ja |
| Bildverarbeitungsverfahren | LG AI Picture Pro |
| Bildgalerie | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| Plug | Ja |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| Adaptives Bild | Ja |
| Video Hochskalierung | Ja |
| Mehrfachansicht | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 77 " |
| HD-Typ | 8K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | OLED evo |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Motion Interpolation Technologie | OLED Motion |
| Bildschirmformateinstellungen | 16:9 |
| Unterstützte Video-Modi | 3840p, 4320p |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 7860 x 4320 |
| Wiederholfrequenz | 100 Hz |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 100 Hz, 120 Hz |