Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG OLED88Z39LA Fernseher 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG OLED88Z39LA Fernseher 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED88Z39LA Fernseher 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED88Z39LA Fernseher 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED88Z39LA Fernseher 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED88Z39LA Fernseher 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED88Z39LA Fernseher 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED88Z39LA Fernseher 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109649046
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     OLED88Z39LA
EAN/GTIN:
     8806087953343
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
80 W
Audio Kanäle
4.2 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital
Soundmodus
AI Sound Pro, Clear Voice Pro, Dolby Audio
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
23
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Filmemacher, Spiel, Sport, Standard, lebendig
Fernfeld-Sprachinteraktion
Ja
TV Spiegelung starten
Ja
App-Verteilungsplattform
LG Apps
Sport-Apps
Sports Alerts
Energie
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
176 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
320 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1961 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
281 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1458 mm
Gewicht (mit Ständer)
105500 g
Breite (ohne Standfuß)
1961 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
51 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1122 mm
Gewicht (ohne Ständer)
43500 g
Breite der Standhalterung
1961 mm
Tiefe der Standhalterung
281 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2126 mm
Verpackungstiefe
710 mm
Verpackungshöhe
1386 mm
Paketgewicht
152500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.0
Wi-Fi Direct
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA
AI-Upscale
Ja
Bildgalerie
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
NVIDIA G-SYNC
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Plug
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Mehrfachansicht
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
88 "
HD-Typ
8K Ultra HD
Display-Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
OLED Motion
Bildschirmformateinstellungen
16:9
Wiederholfrequenz
100 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
100 Hz, 120 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.544,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.928,75*
€ 23.715,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.812,53*
€ 23.576,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.553,63*
€ 23.268,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.544,72*
€ 23.258,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.