Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P58360-H21 Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P58360-H21 Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR5 4800 MHz
HPE P58360-H21 Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109661722
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P58360-H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 128 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Server
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.9 mm
Tiefe
120.5 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
340 g
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, hp ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.409,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.702,76*
€ 7.976,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.659,58*
€ 7.924,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.487,51*
€ 7.720,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.409,52*
€ 7.627,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.