Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P58358-H21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P58358-H21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz
HPE P58358-H21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109661729
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P58358-H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Server
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.9 mm
Tiefe
120.5 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
340 g
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, hp ddr ram, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.366,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.573,24*
€ 3.062,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.548,52*
€ 3.032,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.462,93*
€ 2.930,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.412,03*
€ 2.870,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.366,50*
€ 2.816,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.