Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SCR-2010 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Denver SCR-2010 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2010 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2010 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2010 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2010 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2010 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2010 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Artikel-Nr.:
     252-151162
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SCR2010
EAN/GTIN:
     5706751067112
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Radio
powerbank 2000mah
Weitere Informationen:
Radio
Integriertes Radio
Ja
Unterstützte Bänder
AM, FM
Digitales UKW-Radio
88 - 108 MHz
AM-Bandbereich
530 - 1620 kHz
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
400 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Rot
Aufladekompatibilität
Digitalkamera, Headphones/Headset, Handy/Smartphone, Smartwatch
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
LED-Anzeigen
Akkustand
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Aufladequelle
Solar, USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batterie Aufladezeit (USB)
5 h
Batterie Aufladezeit (solar)
50 h
Weitere Suchbegriffe: usb akku, radio denver
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,29*
€ 25,07*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,68*
€ 26,71*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,81*
€ 28,19*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 36,79*
€ 48,69*
7 Tage
68
pro Packung
€ 6,99*
ab € 44,78*
€ 59,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.