Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 2-Achs-Anhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 2-Achs-Anhänger
Siku 2-Achs-Anhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109793839
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1077
EAN/GTIN:
     4006874010776
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Zwei-Achs-Drehschemel-Anhänger der Marke Fortuna. Fahrgestell mit Drehgelenk und Deichsel aus Metall, Aufbau aus Kunststoff. Die Mulde kann nach einer Seite gekippt und die entsprechende Bordwand geöffnet werden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
57 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
61 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Anhänger
Produktfarbe
Grün
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.