Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K2 1000042 Mutter Flanschmutter M10 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
K2 1000042 Mutter Flanschmutter M10 100 Stück(e)
K2 1000042 Mutter Flanschmutter M10 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109836304
Hersteller:
     K2
Herst.-Nr.:
     1000042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Gewicht
11 g
Merkmale
Produkttyp
Flanschmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.