Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor Magic5 Lite 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5100 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honor Magic5 Lite 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5100 mAh Schwarz
Honor Magic5 Lite 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5100 mAh Schwarz
Honor Magic5 Lite 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5100 mAh Schwarz
Honor Magic5 Lite 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5100 mAh Schwarz
Honor Magic5 Lite 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5100 mAh Schwarz
Honor Magic5 Lite 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5100 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109869059
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     5109ARUJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
HONOR Smartphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
695
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A78+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Bildschirm mit abgerundeter Kante
Panel-Typ
OLED
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
800 cd/m²
Pixeldichte
394 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Grafikkarte
Adreno 619
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Ursprungsland
China
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
64 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
5 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Blitz-Typ
LED
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Betriebssystem-Gabel
Magic UI 6.1
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Midnight Black
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, LDAC, SBC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Breite
73.9 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
161.6 mm
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
364 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5100 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.