Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger GraviTrax Theme-Set Balance Spielzeug-Murmelbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger GraviTrax Theme-Set Balance Spielzeug-Murmelbahn
Ravensburger GraviTrax Theme-Set Balance Spielzeug-Murmelbahn
Ravensburger GraviTrax Theme-Set Balance Spielzeug-Murmelbahn
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109869933
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     27470
EAN/GTIN:
     4005556274703
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Murmelbahn
moderne gesellschaftsspiele
Mit dem GraviTrax Starter-Set Balance sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Zahlreiche Bauteile ermöglichen ein abwechslungsreiches Kugelbahn-Erlebnis. 13 Kugeln in nur einem Set! Das GraviTrax Starter-Set Balance garantiert ein abwechslungsreiches Konstruktionserlebnis und lang anhaltenden Spielspaß. Insgesamt 6 Action-Elemente sorgen für vielfältige Möglichkeiten. Mit der Seilbahn balanciert die Kugel über weite Distanzen. Der Hammer beschleunigt die Kugel und bringt dadurch erneut Schwung in die Bahn. Zusätzlich transportiert der Lift die Kugeln kinderleicht auf eine Höhe von bis zu 7 Höhensteinen und hält so die Kugeln am Rollen. GraviTrax ist ein flexibel erweiterbares, interaktives Kugelbahnsystem für Kinder ab 8 Jahren: Mit GraviTrax bauen Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht nur einfache Kugelbahnen. Sie erschaffen einzigartige Kugelbahnwelten. Durch das freie Konzipieren der Kugelbahnen und das Erforschen des Rollverhaltens der Kugeln wird das Verständnis für Wissenschaft geschärft und Schwerkraft hautnah erlebbar. Das GraviTrax Universum beinhaltet drei spannende Linien – CORE, PRO und POWER. Alle GraviTrax Linien und Produkte können frei miteinander kombiniert werden. Durch unzählige Erweiterungen mit klassischen Bauelementen oder Steine, die besondere Action und Tricks ermöglichen, lässt sich das GraviTrax-Universum unendlich vergrößern. So kann jeder individell tüfteln, ausprobieren und über sich hinausbauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Murmelbahn
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
Tschechische Republik
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.