Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Thermo-Hygro-Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Thermo-Hygro-Sender
TFA-Dostmann Thermo-Hygro-Sender
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109870410
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3196
EAN/GTIN:
     4009816024039
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Draußen
Temperaturmessbereich
-40 - 60 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Transmissionsdistanz
100 m
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.