Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Clip & Close Eco Rechteckig Container 3,7 l Grün 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA Clip & Close Eco Rechteckig Container 3,7 l Grün 1 Stück(e)
EMSA Clip & Close Eco Rechteckig Container 3,7 l Grün 1 Stück(e)
EMSA Clip & Close Eco Rechteckig Container 3,7 l Grün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109870442
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1170400
EAN/GTIN:
     4009049542393
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
110 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Container
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
3.7 l
Produktfarbe
Grün
Material
Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leckdicht
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.