Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ATX-03 PSU-Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ATX-03 PSU-Abdeckung
Inter-Tech ATX-03 PSU-Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109980014
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
86 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
195 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Typ
PSU-Abdeckung
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.