Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin EK 3166 Eierkocher 6 Eier 420 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin EK 3166 Eierkocher 6 Eier 420 W Schwarz
Severin EK 3166 Eierkocher 6 Eier 420 W Schwarz
Severin EK 3166 Eierkocher 6 Eier 420 W Schwarz
Severin EK 3166 Eierkocher 6 Eier 420 W Schwarz
Severin EK 3166 Eierkocher 6 Eier 420 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109983878
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     3166
EAN/GTIN:
     4008146036736
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
600 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
900 g
Technische Details
Ei-Kapazität
6 Eier
Eikonsistenz
Hart
Kabellänge
0.7 m
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Leistung
420 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.