Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Epson V12HB09080 Dokumentenkamera Weiß 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB/HDMI/Wi-Fi
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109992746
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12HB09080
EAN/GTIN:
     8715946717708
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
epson dokumentenkamera
Weitere Informationen:
Kamera
Größe des Bildsensors
1/3.2 "
Sensor-Typ
CMOS
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 320 x 240, 320 x 288 (QVGA), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1920
Effektive Sensor Auflösung
13 MP
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Framerate
60 fps
Objektiv
Autofokus
Ja
Optischer Zoom
10 x
Digitaler Zoom
23 x
Aufnahmegebiet (WxD)
297 x 420 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
586 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
554 mm
Gewicht
2800 g
Gefaltet
362 x 159 x 85 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB/HDMI/Wi-Fi
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB-Stecker
Mini-USB B, USB Typ-A
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse
1
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Anzeigemodi
Mikroskop, Bewegung
Anti-Flimmern
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 696,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,74*
€ 900,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,41*
€ 891,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,24*
€ 878,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,46*
€ 862,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,57*
€ 828,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.