Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monkey Banana Turbo 8 Schwarz Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monkey Banana Turbo 8 Schwarz Kabelgebunden
Monkey Banana Turbo 8 Schwarz Kabelgebunden
Monkey Banana Turbo 8 Schwarz Kabelgebunden
Monkey Banana Turbo 8 Schwarz Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110020612
Hersteller:
     Monkey Banana
Herst.-Nr.:
     230084
EAN/GTIN:
     4260274230084
Der Turbo 8 ist ein aktiver Studiomonitor. Mit dem digital-biamp-betriebenen Lautsprecher bekommt ihr perfekte Mixes und Masterings für mittlere bis große Abhörumgebungen. Der Turbo 8 ist die ideale Abhöre für professionelle Recording- und Masteringstudios. Zudem ist er der perfekte Lautsprecher für DJ-Monitoring. Der sehr stark nach unten erweiterte Frequenzanteil lässt sowohl die Herzen von High-End- sowie HiFi-Enthusiasten höher schlagen. Der Turbo 8 lässt sich nicht nur in professionellen Studios einsetzen, sondern auch in großen Wohnräumen. Die Einsatzmöglichkeiten des Turbo 8 sind äußerst vielseitig, wenn es um Nearfield-Monitoring geht. Zum Einsatz kommt ein 8“-Tieftöner mit magnetisch geschirmter Polypropylen-/Keramikmembran sowie ein 1“-Seidenhochtöner. Die Verstärkerleistung des Biamp-Moduls beträgt 80 Watt für den Tieftonbereich und 30 Watt für den Hochtonbereich.
Weitere Informationen:
Audio
Frequenzbereich
45 - 30000 Hz
Übergangsfrequenzen
3000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
308 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
12200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Audio-RCA-Eingänge
1
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
522 mm
Paketgewicht
15000 g
Energie
Energiequelle
AC
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Ausgangsleistung des Verstärkers (Woofer)
80 W
Ausgangsleistung des Verstärkers (Hochtöner)
30 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Studio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,71*
€ 412,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,52*
€ 409,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,62*
€ 387,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,11*
€ 382,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,26*
€ 351,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.