Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monkey Banana Turbo 5 Rot Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monkey Banana Turbo 5 Rot Kabelgebunden
Monkey Banana Turbo 5 Rot Kabelgebunden
Monkey Banana Turbo 5 Rot Kabelgebunden
Monkey Banana Turbo 5 Rot Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110020634
Hersteller:
     Monkey Banana
Herst.-Nr.:
     230039
EAN/GTIN:
     4260274230039
Der Turbo 5 ist ein aktiver Studiomonitor und ideal wenn es mal wieder etwas kleiner sein darf. Mit dem digital-biamp-betriebenen Lautsprecher bekommt ihr perfekte Mixes und Masterings für kleine bis mittlere Abhörumgebungen. Der Turbo 5 ist die ideale Abhöre für professionelle Recordingstudios. Oder benötigt ihr akkurate Kontrolle im Broadcast-Studio? Kein Problem mit dem Turbo 5. Auch ambitionierte Gamer tauchen mit der Abhöre noch realistischer in die akustische Spielwelt ein. Dank des durchdachten Zubehörs ist der Turbo 5 auch die perfekte Abhöre festinstalliert in Bars und Restaurant sowie im Ladengeschäft oder im Office. Die Einsatzmöglichkeiten des kleinen Turbo 5 sind äußerst vielseitig, wenn es um Nearfield-Monitoring geht. Zum Einsatz kommt ein 5,25“-Tieftöner mit magnetisch geschirmter Polypropylen-/Keramikmembran sowie ein 1“-Seidenhochtöner. Die Verstärkerleistung des Biamp-Moduls beträgt 50 Watt für den Tieftonbereich und 30 Watt für den Hochtonbereich.
Weitere Informationen:
Audio
Frequenzbereich
55 - 30000 Hz
Übergangsfrequenzen
3000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
5900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Audio-RCA-Eingänge
1
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5.25 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
287 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
389 mm
Paketgewicht
7500 g
Energie
Energiequelle
AC
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Anzahl der Verstärker
2
Ausgangsleistung des Verstärkers (Woofer)
50 W
Ausgangsleistung des Verstärkers (Hochtöner)
30 W
Leistungen
Produktfarbe
Rot
Empfohlene Nutzung
Studio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,92*
€ 283,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.