Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monkey Banana Turbo 10s Rot Aktiver Subwoofer 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monkey Banana Turbo 10s Rot Aktiver Subwoofer 300 W
Monkey Banana Turbo 10s Rot Aktiver Subwoofer 300 W
Monkey Banana Turbo 10s Rot Aktiver Subwoofer 300 W
Monkey Banana Turbo 10s Rot Aktiver Subwoofer 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110020644
Hersteller:
     Monkey Banana
Herst.-Nr.:
     230091
EAN/GTIN:
     4260274230091
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Der Turbo 10s ist ein aktiver Subwoofer für den Einsatz im professionellen Ton- und Masteringstudio. Perfekt abgestimmt auf die Turbo-Serie wird der tieffrequente Anteil stark erweitert. Zudem ist er die ideale Tiefbassunterstützung für DJ-Monitoring. Der Subwoofer Turbo 10s kann dank der regelbaren Trennfrequenz mit allen Turbo-Modellen perfekt kombiniert werden. Der Subwoofer kann sowohl in professionellen Studios, als auch in großen Wohnräumen eingesetzt werden und unterstützt den Tieftonanteil bei Festinstallationen. Die Einsatzmöglichkeiten des Turbo 10s sind äußerst vielseitig: Zum Einsatz kommt ein 10“-Tieftöner. Die Verstärkerleistung beträgt satte 300 Watt. Die Trennfrequenz ist zwischen 40 und 120 Hz flexibel einstellbar.
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
300 W
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 120 Hz
Subwoofer Übergangsfrequenzen
40 - 120 Hz
Impedanz
20000 Ohm
THD, totalklirren
0.08 %
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
10 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
368 mm
Tiefe des Subwoofers
374 mm
Höhe des Subwoofers
383 mm
Tieftönergewicht
18700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
523 x 500 x 523 mm
Paketgewicht
22400 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Energie
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
2
Line-Ausgänge (RCA)
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,17*
€ 639,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,70*
€ 631,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,85*
€ 613,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,81*
€ 604,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,70*
€ 562,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.