Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Man & Machine Its Cool Drape Tastaturabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Man & Machine Its Cool Drape Tastaturabdeckung
Man & Machine Its Cool Drape Tastaturabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110021828
Hersteller:
     Man & Machine
Herst.-Nr.:
     DRAPE/ITS/DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tastaturabdeckung
Gerätetyp
Tastatur
Kompatibilität
Its Cool (Flat)
Produktfarbe
Weiß
Material
Silikon
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, WEEE, REACH
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Latex
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
52 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.