Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED 24PHS6808 HD TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED 24PHS6808 HD TV
Philips LED 24PHS6808 HD TV
Philips LED 24PHS6808 HD TV
Philips LED 24PHS6808 HD TV
Philips LED 24PHS6808 HD TV
Philips LED 24PHS6808 HD TV
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110070440
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24PHS6808/12
EAN/GTIN:
     8718863036846
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Für Streaming gemacht
HD TV
Verbringen Sie weniger Zeit mit der Suche und genießen Sie länger. Dieser reaktionsschnelle Smart TV durchsucht alle großen Streaming-Dienste für Sie, um schnell das zu finden, wonach Sie suchen, oder macht Vorschläge. Sie erhalten zudem ein gestochen scharfes Bild sowie die Möglichkeit der Sprachsteuerung.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
Auto Lautstärkeregler
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F, IEC
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Video on Demand (VOD) Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
30 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
546 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
154 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
352 mm
Gewicht (mit Ständer)
3200 g
Breite (ohne Standfuß)
546 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
81 mm
Höhe (ohne Standfuß)
331 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
5000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Webbrowser
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
Picture Mute (für Funk)
Ja
ECO-Modus
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Automatischer Upgrade-Assistent, Netzwerk, USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Signalstärkeanzeige
Ja
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Teletextstandards
Hypertext
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.