Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 55PUS8848/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 55PUS8848/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit, Grau
Philips 55PUS8848/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit, Grau
Philips 55PUS8848/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit, Grau
Philips 55PUS8848/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit, Grau
Philips 55PUS8848/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110070441
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55PUS8848/12
EAN/GTIN:
     8718863037935
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Das ist The One. Mit diesem 4K Ambilight TV haben Sie zu Hause viel Freude! Sie erhalten atemberaubende Bildqualität, alle Apps, die Sie sich wünschen könnten, und ein tolles Gaming-Erlebnis. Außerdem können Sie eine Soundbar oder einen Lautsprecher hinzufügen und Ihr perfektes Kino-Setup erstellen.

The One – mit atemberaubenden Ambilight.
Ambilight TVs sind die einzigen Fernseher mit LED-Beleuchtung hinter dem Bildschirm, die auf das reagiert, was Sie sich gerade ansehen, und für faszinierende farbige Lichteffekte sorgt. Das verändert einfach alles: Ihr Fernseher wirkt größer und Sie können noch tiefer in Ihre Lieblingssendungen, -filme und -spiele eintauchen.

The One – mit aufregenden Bildern – die Philips P5 Perfect Picture Engine.
Die Philips P5 Engine sorgt dafür, dass das Bild stets so brillant ist wie Ihre Lieblingsinhalte. Details haben sichtbar mehr Tiefe. Die Farben leuchten und die Hauttöne wirken natürlicher. Der Kontrast ist so scharf, dass Sie jedes Detail spüren können. Bewegungen sind ausnahmslos fließend.

Ultrascharfes Bild. Lebendiges Fernseherlebnis.
Egal, was Sie sich ansehen, erfreuen Sie sich an einem hellen, gestochen scharfen Bild mit lebendigen Farben. Außerdem ist der 4K (UHD) Ambilight TV mit allen wichtigen HDR-Formaten kompatibel, sodass Sie beim Streamen von HDR-Inhalten mehr Details sehen – sogar in dunklen und hellen Bereichen.

The One – mit Dolby Vision und Dolby Atmos.
Mit Dolby Vision und Dolby Atmos sehen Filme, Serien und Games unglaublich aus. Erleben Sie das Bild wie vom Regisseur vorgesehen – keine enttäuschenden Szenen, die zu dunkel sind, um etwas zu erkennen! Hören Sie jedes Wort klar und deutlich. Erleben Sie Soundeffekte hautnah.

Flacher Fernseher. Bereit für die Zukunft.
Sie möchten einen Fernseher, der zu Ihrem Raum passt? Der nahezu rahmenlose Bildschirm dieses Ambilight TVs passt zu praktisch jedem Einrichtungsstil und der drehbare Standfuß aus mattem Chrom macht das Aufstellen zum Kinderspiel. Unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und unsere Druckerzeugnisse aus Recyclingpapier.

Kabelloses Philips Heimsystem mit DTS Play-Fi
Sie genießen sofort nach dem Auspacken einen großartigen, klaren Fernsehklang. Wenn Sie ein besseres Erlebnis wünschen, können Sie mit dem kabellosen Philips Heimsystem und DTS Play-Fi im Handumdrehen eine Verbindung zu kompatiblen Soundbars und kabellosen Lautsprechern in Ihrer Wohnung herstellen. Sie können sogar ein Home Entertainment-System mit Surround Sound erstellen, bei dem Sie Ihren Fernseher als zentralem Lautsprecher nutzen.

Game on! 120 Hz. VRR, FreeSync und extrem niedriger Latenz.
Mit dem Ambilight TV und HDMI 2.1 können Sie Ihre Spielausstattung der nächsten Generation mit besonders reaktionsschnellem Gameplay und unglaublich flüssiger Grafik optimal nutzen. Machen Sie große Sprünge, schnelle Richtungswechsel oder driften Sie um die Kurve. VRR und FreeSync werden unterstützt. Dank des Ambilight-Gaming-Modus wirkt die Action noch beeindruckender.

Unterhaltung, die Sie lieben, mit ein wenig Hilfe von Google.
Was möchten Sie sich ansehen? Google TV vereint Filme, Serien und mehr aus all Ihren Apps und Abonnements und verwaltet diese für Sie. Sie erhalten Empfehlungen basierend auf Ihren Favoriten. Sie können auch die Google TV-App auf Ihrem Telefon verwenden, um Ihre Watchlist unterwegs zusammenzustellen.

Sprachsteuerung. Google Assistant. Kompatibel mit Alexa.
Sie können zwischen verschiedenen Sprachassistenten wählen! Drücken Sie die Google Assistant Taste auf Ihrer Fernbedienung und suchen Sie nach Filmen und Sendungen, erhalten Sie Empfehlungen, steuern Sie kompatible Smart-Home-Geräte und vieles mehr: alles per Sprachsteuerung. Oder bitten Sie Alexa, den Fernseher über Alexa-fähige Geräte zu steuern.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
4
RMS-Leistung
40 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X, Dolby MS12
Soundmodus
AI Sound
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
AAA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube
Musik-Apps
YouTube Music
Technische Details
HEVC-Unterstützung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
61 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
128 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1231 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
259 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
783 mm
Gewicht (mit Ständer)
18200 g
Breite (ohne Standfuß)
1231 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
80 mm
Höhe (ohne Standfuß)
720 mm
Gewicht (ohne Ständer)
15500 g
Breite der Standhalterung
549 mm
Tiefe der Standhalterung
259 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1400 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
22300 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Sonstige Funktionen
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Umgebungslicht Typ
3-seitig
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
Picture Mute (für Funk)
Ja
ECO-Modus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 300 mm
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Signalstärkeanzeige
Ja
Ständertyp
Mittiger Ständer
Standfarbe
Grau
Markeneigenschaften
Philips-Technologien (AV/TV)
Micro Dimming Pro, Perfect Natural Motion
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Teletextstandards
Hypertext
Unterstützte Videoformate
AVC, AVI, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
AAS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Philips P5 Perfect Picture Engine
Anzahl Prozessorkerne
4
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Calman-bereit
Ja
Plug
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Unterstützte Video-Modi
576p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Wiederholfrequenz
120 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz, 100 Hz, 120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Farbraumstandard
DCI-P3
Max. Helligkeit
90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,92*
€ 805,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,84*
€ 794,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,35*
€ 772,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,14*
€ 751,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,30*
€ 701,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.