Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED 32PHS6808 HD TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED 32PHS6808 HD TV
Philips LED 32PHS6808 HD TV
Philips LED 32PHS6808 HD TV
Philips LED 32PHS6808 HD TV
Philips LED 32PHS6808 HD TV
Philips LED 32PHS6808 HD TV
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110071176
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32PHS6808/12
EAN/GTIN:
     8718863036839
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Für Streaming gemacht
HD TV
Verbringen Sie weniger Zeit mit der Suche und genießen Sie länger. Dieser reaktionsschnelle Smart TV durchsucht alle großen Streaming-Dienste für Sie, um schnell das zu finden, wonach Sie suchen, oder macht Vorschläge. Sie erhalten zudem ein gestochen scharfes Bild sowie die Möglichkeit der Sprachsteuerung.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
Auto Lautstärkeregler
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, YouTube
Technische Details
HEVC-Unterstützung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
711 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
177 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
454 mm
Gewicht (mit Ständer)
4200 g
Breite (ohne Standfuß)
711 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
89 mm
Höhe (ohne Standfuß)
435 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4000 g
Breite der Standhalterung
595 mm
Tiefe der Standhalterung
177 mm
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
798 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
522 mm
Paketgewicht
6200 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Klangverbesserungstechnologie
A.I. Sound, Clear Dialogue, Dolby Atmos®, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveller, Night mode, A.I. EQ
Service-Port
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
Picture Mute (für Funk)
Ja
ECO-Modus
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Automatischer Upgrade-Assistent, Netzwerk, USB
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Signalstärkeanzeige
Ja
Standfarbe
Chrom
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Teletextstandards
Hypertext
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Anzahl Prozessorkerne
2
Plug
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768, 1366 x 768
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.