Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Philips 48OLED708/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom, Grau 900 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110071187
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     48OLED708/12
EAN/GTIN:
     8718863037089
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
4
RMS-Leistung
40 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X
Soundmodus
AI Sound, Dialog, Dolby Audio
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
E-Handbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
IEC
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Bildschirmspiegelung
Ja
Smart-Modi
Dolby Vision
Fernfeld-Sprachinteraktion
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube
Musik-Apps
Spotify, YouTube Music
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.3
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1070 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
210 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
635 mm
Gewicht (mit Ständer)
14000 g
Breite (ohne Standfuß)
1070 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
58 mm
Höhe (ohne Standfuß)
618 mm
Gewicht (ohne Ständer)
13800 g
Breite der Standhalterung
783 mm
Tiefe der Standhalterung
210 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1214 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
770 mm
Paketgewicht
17500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Wi-Fi Direct
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
Picture Mute (für Funk)
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Chrom, Grau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Signalstärkeanzeige
Ja
Rahmenloses Design
Ja
Ständertyp
Beinständer
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, H.264, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Umgebungslichtsensor
Ja
Umgebungsmodus
Ambient Mode+
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
Anzahl Prozessorkerne
4
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
NVIDIA G-SYNC
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM)
Calman-bereit
Ja
Plug
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
48 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
900 cd/m²
Motion Interpolation Technologie
Perfect Natural Motion
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Wiederholfrequenz
120 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
121 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,67*
€ 1.003,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,35*
€ 1.000,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,41*
€ 976,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,78*
€ 949,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,02*
€ 896,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.