Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED 32PFS6908 Full HD Ambilight TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED 32PFS6908 Full HD Ambilight TV
Philips LED 32PFS6908 Full HD Ambilight TV
Philips LED 32PFS6908 Full HD Ambilight TV
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110071223
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32PFS6908/12
EAN/GTIN:
     8718863036853
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Tauchen Sie in Ihre Lieblingssendungen ein!
Full HD Ambilight TV
Egal, was Sie suchen, dieser elegante Ambilight TV macht es möglich. Der Fernseher durchsucht alle großen Streaming-Dienste für Sie, um schnell das zu finden, was Sie suchen, oder macht Vorschläge. Das Bild ist scharf und Ambilight sorgt dafür, dass es sich noch größer anfühlt.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
12 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, Dolby Atmos, Dolby MS12
Soundmodus
AI Sound
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, YouTube
Technische Details
HEVC-Unterstützung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
27 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
43 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
728 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
177 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
451 mm
Gewicht (mit Ständer)
4600 g
Breite (ohne Standfuß)
728 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
87 mm
Höhe (ohne Standfuß)
433 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4500 g
Breite der Standhalterung
616 mm
Tiefe der Standhalterung
177 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
848 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
6700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Sonstige Funktionen
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Umgebungslicht Typ
3-seitig
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
Picture Mute (für Funk)
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Signalstärkeanzeige
Ja
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Grau
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Teletextstandards
Hypertext
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Anzahl Prozessorkerne
2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1366 x 768, 1920 x 1080 (HD 1080)
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.