Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XAV-AX8150 Auto Media-Receiver Schwarz 220 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XAV-AX8150 Auto Media-Receiver Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-AX8150 Auto Media-Receiver Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-AX8150 Auto Media-Receiver Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-AX8150 Auto Media-Receiver Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-AX8150 Auto Media-Receiver Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-AX8150 Auto Media-Receiver Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-AX8150 Auto Media-Receiver Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-AX8150 Auto Media-Receiver Schwarz 220 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110105960
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XAV-AX8150
EAN/GTIN:
     5013493410411
Suchbegriffe:
Autoradio
autoradio sony
autoradio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
220 W
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
55 W
TV Tuner integriert
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
10
Equalizer anpassbar
Ja
Dimmer
Ja
Bass-Boost-Technologie
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
8.95 Zoll
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
Seitenverhältnis
16:9
Radio
Radio Data System (RDS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
2400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, PBAP
USB-Port-Position
Hinten
Videokamera-Eingang
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,95*
€ 687,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,41*
€ 679,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,09*
€ 647,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,61*
€ 621,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,71*
€ 597,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.