Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI 32 Channel Netzwerk-Video-Recorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI 32 Channel Netzwerk-Video-Recorder
TP-Link VIGI 32 Channel Netzwerk-Video-Recorder
TP-Link VIGI 32 Channel Netzwerk-Video-Recorder
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110107759
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI NVR4032H
EAN/GTIN:
     4895252500769
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Line-in
Ja
Audioausgang
1
RS-232 port
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
UPnP, NTP, ONVIF, CGI
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Leistung
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Summer aus
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützter Browser
Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
Energie
Stromverbrauch (max.)
48 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungen
Video-Eingangskanäle
32 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
16
Alarm-Ausgangskanäle
4
Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle
16 Kanäle
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Unterstütze Auflösung
3840 x 2160, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Video-Bewegungsmelder
Ja
Videoverlust-Erkennung
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Backup-Funktion
Ja
Wiedergabemodi
Digital zoom, Schnelles Spiel, Vorwärts, Vollbild, Pause, Spielen, Stopp
Eingangsbandbreite
320 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
320 Mbit/s
Aufnahmebetrieb
Manuell, Zeitplan
Audio-System
2-Wege
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4000 g
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
528 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
5220 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
10 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,74*
€ 439,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,29*
€ 438,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,49*
€ 425,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,05*
€ 420,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,34*
€ 393,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.