Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-100R Widerstand 100 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-100R Widerstand 100 Ohm Metall
YAGEO CFR-25JT-52-100R Widerstand 100 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110114005
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
100 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00638*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0166*
€ 0,0198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0165*
€ 0,0196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01496*
€ 0,0178
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01332*
€ 0,01585
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00804*
€ 0,00957
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00638*
€ 0,00759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.