Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010684R9999 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010684R9999 Elektrogehäusezubehör
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010684R9999 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110159079
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX010684R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
striebel&john schottwand
schottwand
Vertikale Schottwand aus Stahlblech, Bauhöhe 0 (4 RE), passend für TwinLine-L, Schranktiefe 275 mm, nicht störlichtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird am WR-Profil / EDF-Profil genietet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltschrankseitenverkleidung
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
164.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
546 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.