Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010688R9999 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010688R9999 Elektrogehäusezubehör
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010688R9999 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110159101
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX010688R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
striebel&john schottwand
schottwand
Vertikale Schottwand aus Stahlblech, Bauhöhe 4 (8 RE), passend für TwinLine-L, Schranktiefe 275 mm, nicht störlichtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird am WR-Profil / EDF-Profil genietet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltschrankseitenverkleidung
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
164.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
1146 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.