Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010685R9999 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010685R9999 Elektrogehäusezubehör
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010685R9999 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110159136
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX010685R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
striebel&john schottwand
schottwand
Vertikale Schottwand aus Stahlblech, Bauhöhe 1 (5 RE), passend für TwinLine-L, Schranktiefe 275 mm, nicht störlichtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird am WR-Profil / EDF-Profil genietet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltschrankseitenverkleidung
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
164.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
696 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.