Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010698R9999 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010698R9999 Elektrogehäusezubehör
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010698R9999 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110159170
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX010698R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
striebel&john schottwand
schottwand
Vertikale Schottwand aus Stahlblech, Bauhöhe 8 (12 RE), passend für TwinLine-W, Schranktiefe 350 mm, nicht störlichtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird am WR-Profil / EDF-Profil genietet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltschrankseitenverkleidung
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
1746 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.