Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045773R9999 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045773R9999 Elektrogehäusezubehör
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045773R9999 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110159901
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045773R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Flanschplatte
flanschplatte
Bodenblech, Baureihe TriLine, Bausatz unmontiert, verzinkt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bodenplatte des Schaltkastens
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1012 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
27.5 mm
Gewicht
3953 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.