Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045771R9999 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045771R9999 Elektrogehäusezubehör
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045771R9999 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110160017
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045771R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Flanschplatte
striebl & john flanschplatte
Bodenblech, Baureihe TriLine, Bausatz unmontiert, verzinkt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bodenplatte des Schaltkastens
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
512 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
27.5 mm
Gewicht
2100 g
Weitere Suchbegriffe: bodenplatte (elektroinstallation)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.