Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad SY-4538532 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad SY-4538532 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Conrad SY-4538532 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Conrad SY-4538532 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Conrad SY-4538532 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Conrad SY-4538532 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Conrad SY-4538532 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Conrad SY-4538532 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Conrad SY-4538532 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110181050
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     SY-4538532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdosenwürfel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Gesamte USB-Ausgangsleistung
12 W
USB-Typ-A Ausgangsleistung
12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
77 mm
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.