Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGOR 4501101 Tischleuchte 2,2 W LED F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGOR 4501101 Tischleuchte 2,2 W LED F Weiß
SIGOR 4501101 Tischleuchte 2,2 W LED F Weiß
SIGOR 4501101 Tischleuchte 2,2 W LED F Weiß
SIGOR 4501101 Tischleuchte 2,2 W LED F Weiß
SIGOR 4501101 Tischleuchte 2,2 W LED F Weiß
SIGOR 4501101 Tischleuchte 2,2 W LED F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110245766
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     4501101
EAN/GTIN:
     4028085450110
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Stilvoll & Individuell:
Der einzigartige Lampenschirm der Nuindie Tischleuchte sorgt im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer für eine blendfreie Ausleuchtung auf den Tisch und angenehmes Akzentlicht nach oben. So vereint die Nuindie zeitloses Design mit modernster, kabelloser LED-Technik.

Innen & Außen:
Die dimmbare Akku-Tischleuchte für den Wohn- und Außenbereich hält dank Schutzart IP54 (spritzwassergeschützt) auch Regenschauer aus.

Wiederaufladbar:
Mit dem beiliegenden USB-Netzteil und dem 1,2 m langen Ladekabel mit magnetischem Easy Connect-Stecker lässt sich die Akkuleuchte bequem und unkompliziert aufladen. So leuchtet sie bis zu 12 Stunden und das ganz ohne Kabel (Akku Li-Ion, 4.400 mAh).

Einfache Bedienung:
Die Leuchte lässt sich ganz einfach und intuitiv über den Touch-Schalter ein- und ausschalten sowie dimmen. Durch ihr hohes Eigengewicht (˜ 1 kg) hat sie einen soliden Stand.

Stimmungsvoll:
Das FlexMood-Feature bietet über den Touch-Dimmer warmweißes und blendfreies Licht in zwei Farbtemperaturen (2.700 K und 2.200 K). So verbreitet sie jederzeit die passende Lichtatmosphäre - auch als Nachttisch- oder Leselampe.

Zusatzinformation:
Material/Oberfläche : Aluminium galvanisch matt eloxiert für den Außenbereich
Ladezeit = 5 - 7 h
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
380 mm
Durchmesser
110 mm
Gewicht
1020 g
Sockelbreite
100 mm
Sockeltiefe
100 mm
Sockelhöhe
12 mm
Lampenschirmbreite
110 mm
Tiefe Lampenschirm
110 mm
Höhe Lampenschirm
88 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Schaltzyklen
100000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
III
Kollektion
Nuindie
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Ladezeit
6 h
Arbeitsspannung
5 V
DC input Spannung
3.7 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
9405423990
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Blendfreie Lichtquelle
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
46 Glühbirne(n)
Lampenleistung
2.2 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
45 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Spannung
5 V
Lichtleistung
197 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.2 m
Dimmerposition
Artikel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
706060
ab € 11,15*
Zubehör
SIGOR Licht
706086
ab € 39,15*
Zubehör
SIGOR Licht
110000
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.