Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displex Panzerglas (10H) + Case für Samsung Galaxy A54 5G, Eco-Montagerahmen, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displex Panzerglas (10H) + Case für Samsung Galaxy A54 5G, Eco-Montagerahmen, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Samsung Galaxy A54 5G, Eco-Montagerahmen, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Samsung Galaxy A54 5G, Eco-Montagerahmen, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Samsung Galaxy A54 5G, Eco-Montagerahmen, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Samsung Galaxy A54 5G, Eco-Montagerahmen, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Samsung Galaxy A54 5G, Eco-Montagerahmen, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Samsung Galaxy A54 5G, Eco-Montagerahmen, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Samsung Galaxy A54 5G, Eco-Montagerahmen, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Samsung Galaxy A54 5G, Eco-Montagerahmen, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Samsung Galaxy A54 5G, Eco-Montagerahmen, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Samsung Galaxy A54 5G, Eco-Montagerahmen, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Samsung Galaxy A54 5G, Eco-Montagerahmen, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110259073
Hersteller:
     Displex
Herst.-Nr.:
     01832
EAN/GTIN:
     4028778120412
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Real Glass (2D) mit Case, 360° Rundum-Schutz mit EASY-ON® Eco-Montagerahmen Schutzhülle für 360° Rundum-Schutz Das transparente TPU-Case schützt und hält zuverlässig - mit einem angenehmem Grip. Die Schutzhülle ist extra-dünn (0,12cm), ultra-leicht und beeinträchtigt durch den dezenten Look die Haptik und Optik Ihres Smartphones nur unwesentlich. Für die optimale Bedienung sind die Druckpunkte und der Kamera-Schutz erhaben. Glas- und Kantenhärte Das Displex Panzerglas hat einen Härtegrad von 10H und ist damit nicht nur kratz-, bruch-, und stoßfester als vergleichbare Markenprodukte, sondern übertrifft sogar hochwertiges Saphirglas (9H), das bei Luxusuhren eingesetzt wird. Die Kanten, die bruch- und stoßanfälligste Zone des Smartphones und Schutzglases, sind spezialgehärtet, durch eine mehrfache Polierung abgerundet und mit einer Schock-absorbierenden Kante (bei Full Cover Schutzgläsern) veredelt. Durch dieses aufwendige Produktionsverfahren wird das Schutzglas extrem widerstandsfähig gegen Schläge, Stöße und Bruch und ist zugleich besonders angenehm bei der Nutzung. Hüllenfreundlich Unser Displex Schutzglas wird bis auf 5/100 mm genau auf die Smartphone Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Smartphone. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich alle handelsüblichen Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie benutzen. Durch einen kombinierten Schutz aus Displex Tempered Glass und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Smartphone rundum optimal geschützt. Anti Fingerprint Die oberste Schicht unserer 4-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydro- und oleophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden. Hinweis: der Displex Screen Protector unterstützt auch den 3D/ Haptic Touch (Apple) und die Fingerprint-Sensoren aller Smartphone Hersteller. Splitterschutz Der im Real Glass integrierte High-Tech Splitterschutz von Displex gewährleistet absolute Sicherheit, auch beim Bruch des Panzerglases. Durch das Verbundmaterial der zweiten Schicht im Schutzglas splittert dieses nicht und garantiert somit eine absolut sichere Verwendung. Und wenn es doch zum Ernstfall kommen sollte und das Schutzglas einen Schlag, Fall oder Stoß abgefangen hat und gebrochen ist, dann kann das Displex Schutzglas durch den integrierte High-Tech Splitterschutz problemlos in einem Stück vom Display abgezogen werden. Hochleistungs-Silikon Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Handy-Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und Farbtreue genießen. Einfaches, blasenfreies Aufbringen Mit dem EASY-ON® Eco-Montagerahmen und dem dazugehörigen Video Tutorial gestaltet sich die Montage des Tempered Glass schnell, einfach und exakt. Das Ergebnis: kein schiefes Aufliegen des Screen Protectors auf dem Display, keine verdeckten Öffnungen für Lautsprecher oder Mikrofone und erst recht keine Blasen unter dem Schutzglas. Gut für die Umwelt: der Eco-Montagerahmen besteht zu 100% aus recyclebarem Premium-Vollkarton und kann nach dem Einsatz bedenkenlos mit dem Altpapier recycelt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
86 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
18.5 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Oberflächenlackierung
Glänzend
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Schutzart
Rückseiten-/Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A54 5G
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent, Staubresistent
Härte
10H
Lichtdurchlässigkeit
92 %
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.