| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-110259254 Herst.-Nr.: 43PFS6808/12 EAN/GTIN: 8718863036822 |
| |
|
| | |
| Für Streaming gemacht FHD TV Verbringen Sie weniger Zeit mit der Suche und genießen Sie länger. Dieser reaktionsschnelle Smart TV durchsucht alle großen Streaming-Dienste, um schnell das zu finden, wonach Sie suchen, oder macht Vorschläge. Sie erhalten ein scharfes Bild sowie eine Sprachsteuerung. Weitere Informationen: Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 | | RMS-Leistung | 16 W | | Audio Kanäle | 2.0 Kanäle | | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, Dolby MS12 | | Equalizer | Ja | TV-Tuner | Tunertyp | Analog & Digital | | Analoges Signalformatsystem | PAL, SECAM | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD | | Automatische Kanalsuchlauf | Ja | Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Fernbedienung enthalten | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Common interface Plus (CI+) | Ja | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | | Kopfhörerausgänge | 1 | | Anzahl RF Anschlüsse | 2 | | Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | EasyLink | | Stromeingang | Ja | Smart TV | Smart-TV | Ja | | Internet-TV | Ja | | Bildschirmspiegelung | Ja | | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | | Video-Apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube | Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W | | Energieeffizienzklasse (SDR) | D | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 63 kWh | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Energieeffizienzskala | A bis G | Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 956 mm | | Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 224 mm | | Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 586 mm | | Gewicht (mit Ständer) | 6500 g | | Breite (ohne Standfuß) | 956 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 87 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 566 mm | | Gewicht (ohne Ständer) | 6300 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1100 mm | | Verpackungstiefe | 140 mm | | Verpackungshöhe | 680 mm | | Paketgewicht | 9000 g | Netzwerk | WLAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) | Management-Funktionen | Sprachsteuerung | Ja | | Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja | | Programmierphase | 8 Tag(e) | | ECO-Modus | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | | Funktioniert mit Google Assistant | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | | Signalstärkeanzeige | Ja | | Ständertyp | Beinständer | | Standfarbe | Schwarz | Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Verbesserung des Videotexts | Ja | | Videotext | 1000 Seiten | | Teletextstandards | Hypertext | | Unterstützte Videoformate | AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 | | Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO | | Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG | | Untertitelformate unterstützt | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Bildverarbeitungsverfahren | Philips Pixel Plus HD | | Anzahl Prozessorkerne | 2 | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 43 " | | HD-Typ | Full HD | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LED | | Bildschirmform | Flach | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Unterstützte Video-Modi | 576p, 720p, 1080p | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1366 x 768, 1920 x 1080 (HD 1080) | | Wiederholfrequenz | 60 Hz | | Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, philips consumer led-fernseher dvb-t/-c/-s2, led fernseher, philips led-fernseher |
| | |
| |